Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
PE-Abfallbehälter, 120 Liter, rot / schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-BT3AU8Z
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
173196
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Produktbeschreibung:
Abfallbehälter aus PE, verzinkter Innenbehälter, 120 Liter Volumen, roter Korpus, schwarzer Sockel, aus langlebigem Polyethylen für den Außeneinsatz
witterungsbeständiger Korpus in attraktivem Design
leicht zu reinigen
verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter
2 gut zugängliche Einwurföffnungen
Schloss zum Schutz vor Vandalismus
vorbereitet zur Bodenbefestigung
Optional: Aufkleber "Saubermännchen", Klarsicht / schwarz: Bestell-Nr. 137-526, Klarsicht / weiß: Bestell-Nr. 137-527
Technische Daten:
Behälterfarbe: rot
Sockelfarbe: schwarz
Maße (B x T x H): 580 x 580 x 1050 mm
Volumen: 120 Liter
Abb. zeigt Gruppenbild.
Weitere Informationen:
Version:
schwarzer Sockel
Breite außen mm:
580
Tiefe außen mm:
580
Höhe außen mm:
1050
Volumen l:
120
Farbe:
rot
Gewicht kg:
20 kg
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffabfallbehälter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
außenabfallbehälter bodenmontage 120 l
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen 120 l
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,19*
€ 508,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,65*
€ 500,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,41*
€ 478,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,02*
€ 454,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,74*
€ 392,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PE-Abfallbehälter, 120 Liter, blau / schwarz
Denios
173194
ab € 331,68*
Ähnlich
PE-Abfallbehälter, 120 Liter, gelb / schwarz
Denios
173197
ab € 324,41*
Ähnlich
PE-Abfallbehälter, 120 Liter, granit / schwarz
Denios
173199
ab € 359,67*
Ähnlich
PE-Abfallbehälter, 120 Liter, grau / schwarz
Denios
173200
ab € 332,14*
Ähnlich
PE-Abfallbehälter, 120 Liter, grün / schwarz
Denios
173195
ab € 331,39*
Ähnlich
PE-Abfallbehälter, 120 Liter, schwarz
Denios
173238
ab € 330,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen