Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory PROMAT
Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory PROMAT
Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory PROMAT
Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-C57592B
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811100
EAN/GTIN:
     4015448400912
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel

Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory PROMAT

DIN 6475 · gesenkgeschmiedet · Bahnen sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit geschweiftem Hickorystiel · lackiert und verkeilt
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1000 g
Gewicht:
1000 g
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 6475
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: fäustel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811101
ab € 8,10*
Ähnlich
PROMAT
4000811102
ab € 9,03*
Ähnlich
PROMAT
4000811103
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.