Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal | grau | Höhe: 177 cm | Breite: 160 cm | Tiefe: 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal | grau | Höhe: 177 cm | Breite: 160 cm | Tiefe: 60 cm
Weitspannregal | grau | Höhe: 177 cm | Breite: 160 cm | Tiefe: 60 cm
Weitspannregal | grau | Höhe: 177 cm | Breite: 160 cm | Tiefe: 60 cm
Weitspannregal | grau | Höhe: 177 cm | Breite: 160 cm | Tiefe: 60 cm
Weitspannregal | grau | Höhe: 177 cm | Breite: 160 cm | Tiefe: 60 cm
Weitspannregal | grau | Höhe: 177 cm | Breite: 160 cm | Tiefe: 60 cm
Weitspannregal | grau | Höhe: 177 cm | Breite: 160 cm | Tiefe: 60 cm
Artikel-Nr.:
     CM-D75CW3S
Hersteller:
     Mammut
Herst.-Nr.:
     fd-27219
EAN/GTIN:
     4059382393220
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal

Graues Weitspannregal mit bis zu 1500 kg Traglast®

Das Weitspannregal in elegantem Grau begeistert durch einfache Montage und eine sehr hohe Traglast. Das graue Weitspannregal mit den 4 Spanplattenböden kann abhängig von der Regalgröße pro Boden mit einem Gewicht von 500 kg bzw. 600 kg belastet werden. Das entspricht einer Traglast von insgesamt 1200 kg bzw. 1500 kg.  

Das Weitspannregal überzeugt besonders, wenn es um die Unterbringung von schweren, breiten Lasten geht. Denn bei einer Breite von 160 cm bzw. 200 cm können Sie problemlos auch längere Lasten in dem Weitspannregal unterbringen. In dem Weitspannregal können Sie unbesorgt schweres Gerät und Werkzeug oder auch eine große Anzahl an Aktenordnern lagern und sich so Ordnung, in Ihrem Hobbyraum, der Garage oder dem Betrieb schaffen.

Das stabile Weitspannregal lässt sich dank Stecksystem einfach und mit wenig Werkzeug montieren. Stellen Sie das Weitspannregal als Lagerregal, Kellerregal, Garagenregal oder Vorratsregal auf. Ihren Ideen sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Stellen Sie gleich mehrere Regale als Regalsystem in Ihrem Betrieb auf, um einzelne Bereiche abzugrenzen oder stellen Sie das Weitspannregal auf um sich an bestimmten Orten mehr Lagerplatz zu schaffen.

Weitspannregal – Produkteigenschaften:

• Material: Stahlblech, Spanplatten (Einlegeböden)
• Farbe: Grau
• Anzahl Böden: 4
• Belastbarkeit (Breite 160 cm): 375 kg je Boden
• Belastbarkeit (Breite 200 cm): 300 kg je Boden
• Gesamtbelastbarkeit (Breite 160 cm): 1500 kg
• Gesamtbelastbarkeit (Breite 200 cm): 1200 kg
• Dicke Stahlblech: 0,7 mm
• Dicke Spanplatte: 6,5 - 7 mm
• Leichte und schnelle Montage
• Zertifizierung TÜV SÜD Product Service GmbH: Test protocol PPP 51028B: 2014 Rev. 0.0

Weitspannregal grau:

  • Extra breit: Für lange, schwere Gegenstände
  • Minimierte Verletzungsgefahr dank abgeflachter Kanten
  • Multifunktional & sehr stabil
  • Sehr hohe Tragkraft: bis 1500 kg
  • Schnelle und einfache Stecksystem-Montage
Weitere Informationen:
Regaltyp:
Grundregal
Höhe:
1770 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Gesamtbelastbarkeit:
1500 kg
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: weitspannregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.