Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen Feuerlöscher, Folie, selbstklebend, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 F001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen Feuerlöscher, Folie, selbstklebend, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 F001
Brandschutzzeichen Feuerlöscher, Folie, selbstklebend, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 F001
Brandschutzzeichen Feuerlöscher, Folie, selbstklebend, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 F001
Artikel-Nr.:
     CM-H65KQ5S
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_10852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen Feuerlöscher, Folie, selbstklebend, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 F001

Brandschutzzeichen Feuerlöscher, gemäß ASR A1.3/F001, DIN EN ISO 7010/F001, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Brandschutzzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
rot
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
200x200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 31 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_42537
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.