Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen C4, mit Fenster, 120 g/qm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/995/a006995n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/995/a006995n.jpg
Artikel-Nr.:
     CM-HH43N9Z
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     83450
EAN/GTIN:
     4018529007840
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche

Beschreibung:
Falte: mit Falte Faltenbreite: 20 mm Boden: Stehboden Fenster: mit Fenster Format: C4 B x H: 229 x 324 mm Grammatur: 120 g/m² Material: Offset Farbe: weiß

  • Versandta.C4 HK m.Fe+Fa 120g
  • weiß
  • 20mm-Falte
  • 100 St

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 8.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
30007365
ab € 54,54*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007067
ab € 16,10*
Ähnlich
Papyrus
88026506
ab € 15,89*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30021152
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.