Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron MX LCD-Arm für Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron MX Series Desk Mount LCD Arm 76,2 cm (30") Aluminium Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Mount LCD Arm 76,2 cm (30") Aluminium Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Mount LCD Arm 76,2 cm (30") Aluminium Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Mount LCD Arm 76,2 cm (30") Aluminium Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Mount LCD Arm 76,2 cm (30") Aluminium Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Mount LCD Arm 76,2 cm (30") Aluminium Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Mount LCD Arm 76,2 cm (30") Aluminium Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Mount LCD Arm 76,2 cm (30") Aluminium Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CM-JK7T99B
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-214-026
EAN/GTIN:
     0698833009378
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Artikelbezeichnung:

ERGOTRON MX LCD-Arm fuer Tischmontage 6,3 bis 13,6kg bis 76,2 cm 30 Zoll Vesa MIS-D/E/F

Artikelbeschreibung:

Der elegante MX LCD-Arm eignet sich für alle mittelgroßen Displays und All-In-One-Computer mit einem Gewicht von bis zu 13,6 kg (30 lbs). Eine Höhenverstellung um 13 cm (5"), Ausfahr-/Einfahrfunktion, integrierte Neigungstechnik und Portrait-/Landscape-Funktion fördern den Benutzerkomfort und steigern die Produktivität.

Weitere Informationen:
/Allgemein/Farbe:
Polished Aluminum
/Allgemein/Material:
Aluminium
/Herstellergarantie/Details zu Service & Support:
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
/Herstellergarantie/Service & Support:
5 Jahre Garantie
/Möbel für audiovisuelle Geräte/Typ:
Befestigungskit
/Möbel für audiovisuelle Geräte/Funktionen:
Horizontale oder vertikale Bildschirmausrichtung, Drehturm, Neigbar
/Möbel für audiovisuelle Geräte/Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
/Möbel für audiovisuelle Geräte/Max. Ladegewicht:
13.6 kg
/Möbel für audiovisuelle Geräte/Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
/Möbel für audiovisuelle Geräte/Montagekomponenten:
Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung
/Möbel für audiovisuelle Geräte/Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 76,2 cm ( bis zu 30 Zoll )
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.