Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Ellipse PRO 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton Ellipse PRO 850
Eaton Ellipse PRO 850
Artikel-Nr.:
     CM-JQ8TG8N
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ELP850DIN
EAN/GTIN:
     0743172437570
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Eaton Ellipse PRO 850 - USV - Wechselstrom 230 V - 510 Watt - 850 VA 9 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
/Allgemein/Gerätetyp:
USV - extern
/Allgemein/Höhe (Rack-Einheiten):
2U
/Allgemein/Rack-Größe:
48.3 cm (19")
/Herstellergarantie/Service & Support:
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 3 Jahre
/Netzwerk/Remote-Verwaltungsschnittstelle:
USB
/Verschiedenes/Besonderheiten:
Geeignet für Wandmontage, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, EcoControl Master-/Control-Steckdosen
/Verschiedenes/Enthaltene Kabel:
USB-Kabel - extern
/Verschiedenes/Rackmontagesatz:
Optional
/Verschiedenes/Kennzeichnung:
CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, EN 62040-1-1, EN 62040-2
/Software </ Systemanforderungen/Software inbegriffen:
Eaton UPS Companion
/Umgebungsbedingungen/Min Betriebstemperatur:
0 °C
/Umgebungsbedingungen/Max. Betriebstemperatur:
35 °C
/Umgebungsbedingungen/Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 85%
/Batterie/Technologie:
Bleisäure
/Batterie/Kapazität:
9 Ah
/Batterie/Laufzeit (bis zu):
9 min bei halbe Beladung ¦ 5 min bei 70% Last
/Stromversorgungsgerät/Eingangsspannung:
Wechselstrom 230 V
/Stromversorgungsgerät/Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 165 - 285 V
/Stromversorgungsgerät/Nötige Frequenz:
50/60 Hz
/Stromversorgungsgerät/Ausgangsspannung:
Wechselstrom 220/230/240 V + 15% / - 20% - 50/60 Hz
/Stromversorgungsgerät/Schutzschaltung:
Trennschalter
/Stromversorgungsgerät/Überspannungsschutz:
Ja
/Stromversorgungsgerät/Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
3 x Strom CEE 7/7 (USV und Überspannung) ¦ 1 x Strom CEE 7/7 (Überspannung)
/Stromversorgungsgerät/Eingangsspannungsbereich (einstellbar):
Wechselstrom 150 - 285 V
/Stromversorgungsgerät/UPS-Technologie:
Line-Interactive
/Stromversorgungsgerät/Überspannungsschutz für Datenleitungen:
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
/Stromversorgungsgerät/Leistungskapazität:
510 Watt / 850 VA
/Stromversorgungsgerät/Vorhandene Spannung:
50/60 Hz
/Stromversorgungsgerät/Eingangsanschlüsse:
1 x Strom IEC 60320 C14
/Abmessungen und Gewicht/Breite:
8.2 cm
/Abmessungen und Gewicht/Tiefe:
28.5 cm
/Abmessungen und Gewicht/Höhe:
26 cm
/Abmessungen und Gewicht/Gewicht:
7.3 kg
/Erweiterung</Konnektivität/Schnittstellen:
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,23*
€ 258,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
ELRACK
ab € 45,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.