| |
|
| Artikel-Nr.: CM-JY9477S Herst.-Nr.: L6129-20 EAN/GTIN: 4004182048382 |
| |
|
| | |
| Typenschild-Etiketten. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker. Werkstoff: Polyester. Umlaufender Rand vorhanden. Runde Etiketten - Öl-, schmutz- und temperaturbeständig (-40°C bis +150°C), spritzwasser- und reißfest. Größe (B x H): 30 x 30 mm. Farbe: silber. Anzahl der Blätter je Packung: 20 Blatt. Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 48/960 Stück. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Typenschild-Etiketten | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker | Werkstoff: | Polyester | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Runde Etiketten - Öl-, schmutz- und temperaturbeständig (-40°C bis +150°C), spritzwasser- und reißfest | Breite: | 30 | Höhe: | 30 | Farbe: | silber | Anzahl der Blätter je Packung: | 20 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 48 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 960 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten zweckform, typenschild etiketten |
| | |
| |