Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenklammer, 77 mm, gewellt, verzinkt, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aktenklammer, 77 mm, gewellt, verzinkt, 100 Stück
Aktenklammer, 77 mm, gewellt, verzinkt, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     CM-KH85U67
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1062
EAN/GTIN:
     4003630000088
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Soennecken Aktenklammer 1062 77mm gewellt verzinkt 100 St./Pack.

Soennecken Büroklammer 77mm gewellte, runde Form Metall, verzinkt 100 St./Pack.

Damit klammern Sie schnell und bequem Ihre Unterlagen. Auch im modernen Büro nicht zu ersetzen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Länge:
77
Ausführung der Form:
gewellte, runde Form
Ausführung des Gebindes:
Karton
Werkstoff:
Metall, verzinkt
Ausführung des Inhalts (Packung):
100 St./Pack.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
2262
ab € 3,73*
Ähnlich
Durable
122725
ab € 2,78*
Ähnlich
ALCO Albert
00262
ab € 1,24*
Ähnlich
Brevillier Urban & Sachs
1-240-01
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.