Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE AKTENKLAMMERN VERZINKT 77 MM, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE AKTENKLAMMERN VERZINKT 77 MM, verzinkt
DURABLE AKTENKLAMMERN VERZINKT 77 MM, verzinkt
DURABLE AKTENKLAMMERN VERZINKT 77 MM, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C1138-122725
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     122725
EAN/GTIN:
     4005546106540
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Qualität: verzinkt. Größe 77 mm. Inhalt pro Packung: 100 Stück • Aktenklammern verzinkt • Gewellt für sicheren Halt • Größe: 77 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1227
Außenmaße (Länge):
77 mm
Farbe:
Verzinkt
Material:
Metall
Materialzusatz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, durable verzinkt aktenklammern 77mm, akten klammer, aktenklammern 77mm, briefklammer, heftklammer, kreuzklammer, schmetterlingsklammer, akten-klammer, aktenklammer, papierklammer, büroklammern, büroklammer, briefklammern, klammer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
122625
ab € 1,02*
Ähnlich
Durable
121224
ab € 1,12*
Ähnlich
Durable
121324
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.