Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsband
>
Artikel
Rollenetiketten Universal, Thermodirekt, 32 x 57 mm, weiß, 1.000 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
AVERY-Zweckform
icecat
Mercateo
Lager 3310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3310-AS0722540
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
AS0722540
EAN/GTIN:
4004182617069
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Rollenetiketten Universal. Material: Papier, wieder ablösbar. 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie). Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software. 100% Geld-zurück-Garantie. Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft. Verwendung für Gerätetyp: Thermodirektdrucker. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: Artikel entspricht dem Dymo® Artikel S0722540 (11354). Größe Etikett (B x H): 32 x 57 mm. Farbe: weiß. Anzahl der Etiketten je Packung: 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Rollenetiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Universal
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie). Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software. 100% Geld-zurück-Garantie. Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft
Verwendung für Gerätetyp:
Thermodirektdrucker
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Artikel entspricht dem Dymo® Artikel S0722540 (11354)
Breite des Etiketts:
32
Höhe des Etiketts:
57
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Etikettendrucker-Etiketten
,
Labelwriter-Etikett
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Thermodirekt-Drucker
,
Thermodirektdrucker
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
beschriftungsetiketten zweckform weiss
,
etiketten rolle
,
etikettenrolle avery
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 12,66*
€ 17,68*
Lager 1682
2 Tage
29
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,69*
€ 17,71*
Lager 690
3 Tage
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,91*
€ 18,06*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,62*
€ 20,39*
Lager 467
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,62*
€ 20,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1266* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 3310
Versand:
Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3310
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen