Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5306114 Laminierhülle 100 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fellowes 5306114 Laminierhülle 100 Stück(e)
Fellowes 5306114 Laminierhülle 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CM-QV8TT6P
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5306114
EAN/GTIN:
     0077511530616
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Besonders hochwertige ImageLast Laminierfolien für jederzeit beste Ergebnisse - Einzigartige Richtungsanzeige und Logoprägung, die beim laminieren verschwindet - Ideal für Hinweisschilder, Fotos, Telefonlisten und alle häufig verwendeten Dokumente - Folienstärke: Enhance 80 Mikron bietet Standardschutz für Dokumente - Glänzendes Finish - Format A4 - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
/Gewicht und Abmessungen/Breite:
216 mm
/Gewicht und Abmessungen/Tiefe:
1 mm
/Gewicht und Abmessungen/Höhe:
303 mm
/Merkmale/Produktfarbe:
Transparent
/Merkmale/Material:
Kunststoff
/Merkmale/Format:
A4
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
53022
ab € 0,59*
Zubehör
Fellowes
53062
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.