Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandfaltentasche, B4, haftklebend, 130g/m², braun, ohne Fenster, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/741/s003741e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/741/s003741e.jpg
Artikel-Nr.:
     CM-S549L6G
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2949
EAN/GTIN:
     4003630124746
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Soennecken Faltentasche 2949 B4 130g oF hk 40F braun 100 St./Pack.

Soennecken Faltentasche DIN B4 250 x 353 x 40 mm (B x H x T) ohne Fenster 130g/m² holzfrei mit Haftklebung Papier natronbraun 100 St./Pack.

Mit Seitenfalte und Klotzboden. Holzfrei. Farbe: natronbraun, Grammatur: 120 g/qm.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format des Umschlages:
DIN B4
Maße:
250 x 353 x 40 mm (B x H x T)
Breite der Seite:
40
Breite des Bodens:
40
Fenster vorhanden:
ohne Fenster
Grammatur:
130
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
natronbraun
Ausführung des Inhalts (Packung):
100 St./Pack.
Breite:
250
Höhe:
353
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Seitenfalte und Klotzboden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
ab 73 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00480332
ab € 0,11531*
Ähnlich
Soennecken
2071
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.