Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8474803 Herst.-Nr.: 6657 EAN/GTIN: 05027375040436 |
| |
|
| | |
| SCOTT® Slimroll Handtücher. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Material: | AIRFLEX*, 1-lagig | Abmessung: | 165 m à 20 cm | Anwendung: | Waschraum Händetrocknung, geeignet für AQUARIUS* Slimroll Handtuchspender, 6953 | Gewicht: | ca. 980 g/ Rolle | Inhalt: | 6 Rollen à 1 Tuch=6 Tücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, handtuchrollen airflex 1-lag, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 6 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 14,33* | € 17,82* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 50,62* | € 63,22* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 49,53* | € 63,24* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 51,66* | € 64,79* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 25,00* | ab € 54,93* | € 68,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 106,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|