Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Briefumschlag Office Box mit Deckel - C6, weiß, haftklebend, ohne Fenster, 80 g/qm, 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco Briefumschlag Office Box mit Deckel - C6, weiß, haftklebend, ohne Fenster, 80 g/qm, 500 Stück
Elco Briefumschlag Office Box mit Deckel - C6, weiß, haftklebend, ohne Fenster, 80 g/qm, 500 Stück
Artikel-Nr.:
     CM-TG5RP3G
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     30685
EAN/GTIN:
     7611722010593
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag ELCO premium. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Papiergewicht: 80 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück. Rohstoff zur Herstellung aus verantwortungsvoller, nachhaltiger Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
/Funktionen/Umschlagsformat (ISO 269):
C6 (114 x 162 mm)
/Funktionen/Produktfarbe:
Weiß
/Funktionen/Druckmedien - Gewicht:
80 g/m²
/Funktionen/Anzahl:
500
/Gewicht & Abmessungen/Breite:
114 mm
/Gewicht & Abmessungen/Länge:
162 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.