Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Folienetiketten, 45,7 x 21,2 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Artikel-Nr.:
     3310-L6103-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6103-20
EAN/GTIN:
     4004182061039
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste-Etiketten 45,7x21,2 mm auf DIN A4 Bogen gelb 20 Blatt / 960 Etiketten wasser- und wetterfest, öl- und schmutzbeständig abwaschbar, reißfest, Uv-beständig temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
Werkstoff:
Polyester
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Regalbeschriftung
Breite:
45,7
Höhe:
21,2
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Anzahl der Etiketten je Packung:
960
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,96*
€ 27,07*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,15*
€ 27,31*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,76*
€ 28,81*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,09*
€ 29,72*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 24,20*
€ 32,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,998* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.