| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CM-VY7EF6H Herst.-Nr.: 501825 EAN/GTIN: 4046719186839 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neueste Generation DIN 5, 8, 9–13 · 7 Automatikschutzstufen · Hellstufe 3 · fest einstellbar auf eine konstante Dunkel- und Helligkeitsstufe · 5 Empfindlichkeitsstufen für zuverlässige Lichtbogenerkennung · Komfortheftfunktion (Schweißfilter schaltet auf die Zwischenstufe 5 – nicht auf 3 –, um bei schnellen Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden) · vergrößerter Seitenschutz · permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung · patentiertes Ausatmungssystem · neues patentiertes Kopfband vermeidet die Druckbelastung und erhöht den Tragekomfort · tieferer Drehpunkt sorgt für optimalen Bewegungsablauf beim Auf- bzw. Runterklappen der Maske · Schweißmaske ohne Seitenfenster auf Anfrage lieferbar! · Anwendung: · Schutzstufe 3 – Schleifarbeiten · Schutzstufe 5 – Autogenschweißen · Schutzstufe 8 – Mikroplasmaschweißen · Schutzstufe 9 bis 13 – Lichtbogenschweißen Empfindlichkeitseinstellungen für normales bis hin zum TIG-Schweißen im unteren Amperebereich · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit Seitenfenster • Norm: DIN 5, 8, 9-13 • Modell: 9100 XX Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schweißarten: | Autogen-/Mikroplasma/Lichtbogenschweißen | Farbe: | dunkelblau | Sichtfeld: | 73 x 107 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |