Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Dunlop Acifort Heavy Duty, S5, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wathose Dunlop Acifort Heavy Duty, S5, Größe 40
Wathose Dunlop Acifort Heavy Duty, S5, Größe 40
Artikel-Nr.:
     CM-W45F63C
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     A442631.CW/40
EAN/GTIN:
     8713197359302
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Angler-Hose
Anglerhose
Wathose Acifort® Heavy Duty full Safety, S5 SRA

Ausführung:
• Stiefel bieten eine perfekte Passfom
• Verstellbare Träger
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Material: Acifort®
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 3900 g (Größe 42)
Größe: 40–48
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
A442631.CW/40
Herstellername:
Hevea B.V.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.