Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Versandtasche, B4, haftklebend, 100 g/m², weiß, 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CM-WA62X4A
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     34988
EAN/GTIN:
     7611722011101
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4

ELCO Briefumschläge (Versandtaschen) DIN B4 (250 x 353 mm), Packung mit 250 Stück, weiß, 120 g/m², Haftklebung

Produktbeschreibung:

ELCO premium Briefumschläge ohne Fenster aus sehr hochwertigem Papier.

  • ELCO premium Qualität
  • Hergestellt aus sehr weißem, FSC zertifizierten Papier
  • Papiergewicht 120 g/m²
  • Format DIN B4 (250 x 353 mm Außenmaß)
  • ELCO Innendruck
  • Durch Haftstreifenklebung lange lagerfähig
  • Gerade Verschlussklappe an der langen Seite

Typische Anwendungen:
Die Briefumschläge/Versandtaschen sind sehr repräsentativ und eignen sich für Einladungen, Glückwünsche, umfangreiche Angebote, Präsentationen, ...

Weitere Informationen:
/Gewicht & Abmessungen/Breite:
250 mm
/Gewicht & Abmessungen/Länge:
353 mm
/Technische Details/Anzahl:
500
/Technische Details/Format:
B4 (250 x 353mm)
/Technische Details/Produktfarbe:
Weiß
/Technische Details/Druckmedien - Gewicht:
100 g/m²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,13764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,83*
€ 55,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,62*
€ 55,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,42*
€ 52,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,94*
€ 48,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,98*
€ 47,58
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 38,87*
€ 46,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.