Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 119380 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 119380 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Equip 119380 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Equip 119380 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Equip 119380 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-WE95C7F
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119380
EAN/GTIN:
     4015867221525
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
7680 x 4320
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
Datenübertragungsrate:
48 Gbit/s
AWG Kabelgröße:
30
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.