Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenbericht, durchschreibend, A5, 2 x 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassenbestandsrechnung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenbestandsrechnung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenbestandsrechnung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenbestandsrechnung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenbestandsrechnung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenbestandsrechnung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenbestandsrechnung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenbestandsrechnung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenbestandsrechnung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenbestandsrechnung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenbestandsrechnung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     CM-WS9AD9X
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1758
EAN/GTIN:
     4004182017586
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
Erfassen Sie taggenau alle Zahlungsvorgänge mit der Kassenbestandsrechnung von Avery Zweckform. Das Formular im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der rechnerischen Ermittlung der Tageseinnahmen und des Kassenbestands am Ende des Tages. Die Kassenbestandsrechnung beinhaltet ein Original und einen gelben Durchschlag und ist selbstdurchschreibend. Die Kassenformulare von Avery Zweckform werden regelmäßig von Rechtsexperten überprüft und aktualisiert. Ausführung: 2 x 40 Blatt
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Artikelbezeichnung:
Kassenformular
Flächenmasse des Papiers:
60
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
Bestandsrechnung, 1. und 2. Blatt bedruckt
Breite:
105
selbstdurchschreibend:
Ja
Farbe der Durchschläge:
gelb
Höhe:
148
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Produkt-Typbezeichnung:
Kassenbericht
Anzahl der Blätter:
40
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,12175* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.