Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS 750 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS 750 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte Bild 1
APC Smart-UPS 750 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte Bild 1
APC Smart-UPS 750 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     CM-ZG9CY6G
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT750RMI2UNC
EAN/GTIN:
     0731304327721
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Energieverbrauchsmessgerät
Angabe der Nutzung in Kilowattstunden für energiebewusste Benutzer.

Grüner Betriebsmodus
Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.

Hoher Online-Wirkungsgrad
Reduziert die Stromkosten, erzeugt weniger Abwärme.

Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.

Anzeige des Termins für den Batterieaustausch
Die dynamische Anzeige des Termins für den empfohlenen Batterieaustausch in Monat und Jahr erleichtert die langfristige Planung der Wartung.

Vorinstallierte Netzwerkmanagementkarte
Ermöglicht die Fernverwaltung des USV-Systems sofort nach Inbetriebnahme.

Einzelnes Modul mit schaltbaren Ausgängen
Einzelne Ausgangsgruppe für die separate Ansteuerung über das USV-System für den gezielten Neustart von nicht mehr ansprechbaren Systemen, die aufeinanderfolgende An- oder Abschaltung von Systemen oder die Abschaltung unkritischer Lasten.

SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Verfügbarkeit

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.

Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Steuerung

Verwaltung über das Netzwerk
Ermöglicht die Fernverwaltung der USV über das Netzwerk.

Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.

USB-Schnittstelle
Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Vorteile für Ihr Business

Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentierter Green-Modus für einen Wirkungsgrad über 97%. Die Smart-UPS war die erste Netzwerk-USV mit dem Energy Star Siegel. Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Dynamische Datumsanzeige für den Batterieaustausch und automatische Selbsttests sorgen für hohe Zuverlässigkeit und informieren rechtzeitig über einen erforderlichen Batterieaustausch. Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen. Die von APC entwickelte Smart-UPS wird seit 23 Jahren produziert und ist mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren die USV, der weltweit die meisten Kunden vertrauen.

Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Business Edition Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.

Höhere Produktivität durch Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen
Intuitive LCD-Oberfläche mit präzisen Informationen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit komfortablen Navigationstasten. über 15 programmierbare Einstellungen, darunter die Steuerung von Gruppen schaltbarer Ausgänge, ermöglichen anwendungsspezifische Einstellungen, Schwellenwerte und Benachrichtigungen.

Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters
Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.

Vermeidet kostspielige Leistungsprobleme, indem Sie Ihre IT-Ausrüstung und Daten sicher und verfügbar
Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die automatische elektronische Spannungsregelung erhöht eine niedrige Eingangsspannung um bis zu 30% und reduziert zu hohe Spannungen um bis zu 12% ohne Aktivierung der Batterie. Zuverlässige batteriegestützte Notstromversorgung bei einem Netzstromausfalls oder für einen geregelten System-Shutdown

Service-Möglichkeiten

Rücksetzbare Unterbrecher
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.

Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Anpassungsmöglichkeit

Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte
Maximiert die Lebensdauer der Batterie durch erweiterten Eingangsspannungsbereich oder präzisere Ausgangsspannungsregelung.

Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
Weitere Informationen:
/Technische Details/Eingang Anschlüsse:
IEC-320 C14
/Technische Details/Output Frequenz:
50/60 Hz
/Technische Details/Ausgangsspannung:
230 V
/Weitere Spezifikationen/Menge je Palette:
16 Stück(e)
/Zertifikate/Zertifizierung:
CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
/Zertifikate/RoHS-Kompatibel:
Ja
/Batterie/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
/Batterie/Akkuladezeit:
3 h
/Batterie/Hot-swappable battery:
Ja
/Batterie/Kühlstart:
Ja
/Batterie/Automatischer Batterietest:
Ja
/Batterie/Batteriewechsel-Alarm:
Audible
/Batterie/Batteriekapazität:
168 Ah
/Management-Funktionen/Web-basiertes Management:
Ja
/Gewicht & Abmessungen/Breite:
432 mm
/Gewicht & Abmessungen/Tiefe:
406 mm
/Gewicht & Abmessungen/Höhe:
89 mm
/Gewicht & Abmessungen/Gewicht:
17240 g
/Gewicht & Abmessungen/Verpackungsbreite:
546 mm
/Gewicht & Abmessungen/Verpackungstiefe:
584 mm
/Gewicht & Abmessungen/Verpackungshöhe:
241 mm
/Gewicht & Abmessungen/Paketgewicht:
21180 g
/Betriebsbedingungen/Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
/Betriebsbedingungen/Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
/Betriebsbedingungen/Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
/Betriebsbedingungen/Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
0 - 95 %
/Betriebsbedingungen/Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
/Betriebsbedingungen/Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
/Energie/Ausgangskapazität:
750 VA
/Energie/Ausgangsleistung:
500 W
/Energie/Input Betriebsspannung (min):
151 V
/Energie/Input Betriebsspannung (max):
302 V
/Energie/Output Betriebsspannung (min):
220 V
/Energie/Output Betriebsspannung (max):
240 V
/Energie/Stromversorgung - Eingang Frequenz:
50/60 Hz
/Energie/Überspannung Einschätzung:
459 J
/Energie/Notstrom Aus (EPO):
O
/Energie/Regulierung der Ausgangsspannung:
5 %
/Energie/Regulierung der Ausgangsfrequenz:
+/- 3 Hz
/Anschlüsse und Schnittstellen/Anzahl AC Anschlüsse:
4
/Anschlüsse und Schnittstellen/AC-Steckertypen:
C13 coupler, C14 coupler
/Anschlüsse und Schnittstellen/Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
/Anschlüsse und Schnittstellen/Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
/Verpackungsinhalt/Schnellinstallationsanleitung:
Ja
/Verpackungsinhalt/Mitgelieferte Kabel:
Input power cable, USB cable
/Verpackungsinhalt/Ressourcen-CD:
Ja
/Verpackungsinhalt/Regelmontageset:
Ja
/Leistung/UPS-Topologie:
Zeile-interaktiv
/Leistung/Reaktionszeit:
2 ms
/Leistung/Druckanstiegsschutz:
Ja
/Leistung/Wellenform:
Sine
/Leistung/Auto-Neustart:
Ja
/Leistung/Geräuschpegel:
46 dB
/Leistung/LED-Anzeigen:
Ja
/Leistung/Akustische Signale:
Ja
/Design/Formfaktor:
Rackmount
/Design/Produktfarbe:
Schwarz
/Design/Rack-Einbau:
2U
/Design/Anzeige:
LCD
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, apc ups 750va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 757,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,98*
€ 966,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,40*
€ 965,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,80*
€ 958,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,17*
€ 939,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,09*
€ 900,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
WRMS1YR1N-01
ab € 273,91*
Zubehör
APC
WRMS1YR25N-01
ab € 3.025,44*
Zubehör
APC
WEXTWAR1YR-SP-02
ab € 64,43*
Zubehör
APC
WRMS2YR1N-01
ab € 362,15*
Zubehör
APC
WRMS2YR25N-01
ab € 5.752,53*
Zubehör
APC
WEXTWAR3YR-SP-02
ab € 127,40*
Zubehör
APC
EPW9
ab € 928,62*
Zubehör
APC
WBEXTWAR3YR-SP-02
ab € 92,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.