Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Essbesteck
>
Menü-Besteck
>
Menümesser
>
Artikel
Menümesser MONITA, aus Chrom-Stahl, Länge: 21,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CMAQ4-137-001
Hersteller:
Esmeyer
Herst.-Nr.:
137-001
EAN/GTIN:
4007796018321
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
• Menümesser MONITA, aus Chrom-Stahl, Länge: 21,5 cm.
•
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
22 cm
Gewicht:
0.06 kg
Oberfläche:
mattiert
... >
Besteck & Geschirr
>
Besteckserien 18/0
>
Besteck Monita
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
KiTa`s und Schulen
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
Soziale Einrichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,02*
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Besteckbehälter mit 5 Mulden LxBxH: 54 x 32,5 x 8,5 cm - dunkelblau
Esmeyer
405-171
ab € 9,87*
Sonstiges
Gabel MONITA, Edelstahl 18/0, Länge: 18 cm. Materialstärke 1,8 mm
Esmeyer
137-003
ab € 0,58*
Sonstiges
Kaffeelöffel MONITA, Edelstahl 18/0, Länge: 13,0 cm. Materialstärke 1,5 mm
Esmeyer
137-004
ab € 0,41*
Sonstiges
Kuchengabel MONITA, Edelstahl 18/0, Länge: 13,5 cm. Materialstärke 1,5 mm
Esmeyer
137-005
ab € 0,47*
Sonstiges
Löffel MONITA, Edelstahl 18/0, trowalisiert. Länge: 17,5 cm. Materialstärke 1,8
Esmeyer
137-002
ab € 0,58*
Sonstiges
Sparset MONITA, Edelstahl 18/0, trowalisiert, Messer aus Klingenstahl. Enthält
Esmeyer
137-200
ab € 78,85*
Sonstiges
Besteckbehälter mit 5 Mulden. Maße: 54 x 32,5 x 8,5 cm aus dunkelblauem
Esmeyer
405-171
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen