Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset MONITA, Edelstahl 18/0, trowalisiert, Messer aus Klingenstahl. Enthält


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sparset MONITA, Edelstahl 18/0, trowalisiert, Messer aus Klingenstahl. Enthält
Sparset MONITA, Edelstahl 18/0, trowalisiert, Messer aus Klingenstahl. Enthält
Sparset MONITA, Edelstahl 18/0, trowalisiert, Messer aus Klingenstahl. Enthält
Sparset MONITA, Edelstahl 18/0, trowalisiert, Messer aus Klingenstahl. Enthält
Sparset MONITA, Edelstahl 18/0, trowalisiert, Messer aus Klingenstahl. Enthält
Sparset MONITA, Edelstahl 18/0, trowalisiert, Messer aus Klingenstahl. Enthält
Sparset MONITA, Edelstahl 18/0, trowalisiert, Messer aus Klingenstahl. Enthält
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-137-200
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     137-200
EAN/GTIN:
     4007796021093
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset

Sparset MONITA, Edelstahl 18/0, trowalisiert, Messer aus Klingenstahl. Enthält 200 Besteckteile für 40 Personen.
Bestehend aus: je 40 Menümessern, Menülöffeln, Menügabeln, Kaffeelöffeln, Kuchengabeln sowie einem grossen Besteckbehälter
aus Kunststoff.
Materialstärke 1,8/1,5 mm.

• Set bestehend aus je 40 Messern, Löffeln, Gabeln, Kaffeelöffeln und Kuchengabeln
• Die leicht mattierte Optik ist bei diesem attraktiven Einsteigermodell das Besondere
• Das schlichte Design eignet sich für jeden Haushalt
• Das Besteck wird inklusive Besteckbehälter aus Kunststoff geliefert
• Wird auch im Gastrobereich gerne als Allrounder eingesetzt ( Pflegeanleitung liegt der Verpackung bei )
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
7.29 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
137-003
ab € 0,48*
Sonstiges
Esmeyer
137-004
ab € 0,35*
Sonstiges
Esmeyer
137-005
ab € 0,39*
Sonstiges
Esmeyer
100-021
ab € 0,36*
Sonstiges
Esmeyer
137-002
ab € 0,48*
Sonstiges
Esmeyer
137-001
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.