Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Essbesteck
>
Menü-Besteck
>
Menügabel
>
Artikel
Menügabel SILKE, Edelstahl 18/0, poliert, geschmiedet, Länge: 19,8 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CMAQ4-142-036
Hersteller:
Esmeyer
Herst.-Nr.:
142-036
EAN/GTIN:
4007796035830
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
• Menügabel SILKE, Edelstahl 18/0, poliert, geschmiedet, Länge: 19,8 cm.
• Entdecken Sie die gesamte Serie bei Esmeyer.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
... >
Besteck & Geschirr
>
Mehr Besteck / Spezialteile
>
Bestecke geschmiedet
Weitere Suchbegriffe:
esmeyer menügabel
,
menü gabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,101*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,871*
€ 3,416
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,761*
€ 3,286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,601*
€ 3,095
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,101*
€ 2,50
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaffeelöffel SILKE, Edelstahl 18/0, poliert, geschmiedet, Länge: 14,1 cm
Esmeyer
142-038
ab € 1,59*
Zubehör
Kuchengabel SILKE, Edelstahl 18/0, poliert, geschmiedet, Länge: 14,6 cm
Esmeyer
142-039
ab € 1,68*
Zubehör
Menülöffel SILKE, Edelstahl 18/0, poliert, geschmiedet, Länge: 19,8 cm
Esmeyer
142-037
ab € 2,20*
Zubehör
Menümesser SILKE, Chrom-Stahl, poliert, geschmiedet, Länge: 21,0 cm
Esmeyer
142-035
ab € 1,967*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen