Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Essbesteck
>
Menü-Besteck
>
Menügabel
>
Artikel
Menügabel TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,8 cm. Materialstärke 1,8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CMAQ4-175-003
Hersteller:
Esmeyer
Herst.-Nr.:
175-003
EAN/GTIN:
4007796009428
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
• Menügabel TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,8 cm. Materialstärke 1,8 mm.
• Entdecken Sie die gesamte Serie bei Esmeyer.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
... >
Besteck & Geschirr
>
Besteckserien 18/0
>
Besteck Tina
Weitere Suchbegriffe:
esmeyer menügabel
,
menü gabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,23*
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kaffeelöffel TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 14,0 cm
Esmeyer
175-004
ab € 0,92*
Sonstiges
Kuchengabel TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 15 cm. Materialstärke 1,5
Esmeyer
175-005
ab € 0,93*
Sonstiges
Menülöffel TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 20,1 cm
Esmeyer
175-002
ab € 1,23*
Sonstiges
Menümesser TINA, aus Chrom-Stahl, poliert, Länge: 21,1 cm. Mit Wellenschliff
Esmeyer
175-001
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen