Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Essbesteck
>
Menü-Besteck
>
Dessert-Besteck
>
Dessertgabel
>
Kuchengabel
>
Artikel
Kuchengabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 15,0 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CMAQ4-250-005
Hersteller:
Esmeyer
Herst.-Nr.:
250-005
EAN/GTIN:
4007796029310
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabel esmeyer
kuchen gabel
• Kuchengabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 15,0 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
15 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
... >
Besteck & Geschirr
>
Besteckserien 18/10
>
Besteck Bettina
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
KiTa`s und Schulen
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
Soziale Einrichtungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,43*
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kaffeelöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm
Esmeyer
250-004
ab € 1,33*
Sonstiges
Menügabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 19,6 cm
Esmeyer
250-003
ab € 1,93*
Sonstiges
Menülöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 19,5 cm
Esmeyer
250-002
ab € 1,94*
Sonstiges
Menümesser BETTINA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 21,7 cm
Esmeyer
250-001
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen