Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-250-018
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     250-018
EAN/GTIN:
     4007796032679
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

• Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
17 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
250-019
ab € 6,83*
Sonstiges
Esmeyer
250-023
ab € 7,34*
Sonstiges
Esmeyer
250-017
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.