Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tranchier- und Vorlegebesteck
>
Gastronomie-Löffel
>
Saucenlöffel
>
Artikel
Saucenlöffel Bettina, Edelstahl 18/10, poliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CMAQ4-250-023
Hersteller:
Esmeyer
Herst.-Nr.:
250-023
EAN/GTIN:
4007796032686
Suchbegriffe:
Gießlöffel
Saucen-Kelle
Saucenkelle
Saucenlöffel
• Saucenlöffel Bettina, Edelstahl 18/10, poliert
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
16 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
... >
Besteck & Geschirr
>
Besteckserien 18/10
>
Besteck Bettina
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
KiTa`s und Schulen
Weitere Suchbegriffe:
Saucenschöpfer
,
Soßen-Kelle
,
Soßenkelle
,
Soßenlöffel
,
gießlöffel edelstahl
,
gießlöffel
,
esmeyer saucenlöffel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Espresso-/Moccalöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,5 cm
Esmeyer
250-060
ab € 1,02*
Sonstiges
Langstiellöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 19,8 cm
Esmeyer
250-028
ab € 1,73*
Sonstiges
Sahnelöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,2 cm
Esmeyer
250-022
ab € 2,63*
Sonstiges
Salatlöffel Bettina, Edelstahl 18/10, poliert
Esmeyer
250-026
ab € 3,04*
Sonstiges
Suppenschöpfer BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 28,0 cm.
Esmeyer
250-024
ab € 16,29*
Sonstiges
Tortenheber BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 23,0cm
Esmeyer
250-020
ab € 4,97*
Sonstiges
Zuckerlöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,2 cm
Esmeyer
250-021
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen