Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-teiliges Schneidbrett-Set "Star" aus weißem Kunststoff mit farbigen Rändern,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-teiliges Schneidbrett-Set "Star" aus weißem Kunststoff mit farbigen Rändern,
3-teiliges Schneidbrett-Set "Star" aus weißem Kunststoff mit farbigen Rändern,
3-teiliges Schneidbrett-Set "Star" aus weißem Kunststoff mit farbigen Rändern,
3-teiliges Schneidbrett-Set "Star" aus weißem Kunststoff mit farbigen Rändern,
3-teiliges Schneidbrett-Set "Star" aus weißem Kunststoff mit farbigen Rändern,
3-teiliges Schneidbrett-Set "Star" aus weißem Kunststoff mit farbigen Rändern,
3-teiliges Schneidbrett-Set "Star" aus weißem Kunststoff mit farbigen Rändern,
Artikel-Nr.:
     2813-303-030
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     303-030
EAN/GTIN:
     4007796048618
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

3-teiliges Schneidbrett-Set "Star" aus weißem Kunststoff mit farbigen Rändern, je Größe eine andere Farbe.
Maße:
klein: 25,5x14,7x0,9 cm
mittel: 31,6x19,6x0,9 cm
groß: 39,6x23,5x0,9 cm
Verskinnt mit Texteinleger.

• Set beinhaltet 3 verschieden große Schneidbretter aus Kunststoff.
• Jedes Schneidbrett ist verschiedenfarbig eingefasst, für unterschiedliche Anwendungen.
• Abmessungen: klein: 25,5 x 14,7 x 0,9 cm, mittel: 31,6 x 19,6 x 0,9 cm, groß: 40 x 23,5 x 0,9 cm
• Praktisch inkl. Griff.
• Hygienisch - spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
bunt gemischt
Länge:
40 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 14,26*
2 Tage
21
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,51*
€ 14,36*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,27*
€ 14,40*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,77*
€ 16,47*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 13,20*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
250-001
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.