| |
|
| Artikel-Nr.: CMAQ4-306-041 Herst.-Nr.: 306-041 EAN/GTIN: 4007796061495 |
| |
|
| | |
| Eiskühler / Eiseimer LINCOLN, Edelstahl, 1,3 ltr., mit champagnerfarbener Lackierung. aus doppelwandigem Edelstahl 18/10 poliert mit champagnerfarbener Lackierung, inclusive Eiswürfelzange Durchmesser ca. 14 cm, Höhe 14 cm - mit Henkel und Eiszange, ca. 16 cm, im Geschenkkarton • Hergestellt aus hochwertigem, doppelwandigem Edelstahl 18/10, mit champagnerfarbener Lackierung • Maße: Höhe ca. 16 cm, Durchmesser ca. 14 cm • Inklusive Eiswürfelzange, die im Deckel verstaut werden kann. • Verpackt in einem farbig bedruckten Geschenkkarton.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Farbe: | gold | Höhe: | 16 cm | Durchmesser: | 14 cm | Gewicht: | 0.72 kg | Form: | rund | Oberfläche: | poliert |
|
| | |
| | | |
| |