Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Milch-Zucker-Set
>
Zuckerdose
>
Artikel
Zuckertopf mit Deckel VISTA, Edelstahl 18/10, Ø: 100 mm, Höhe: 62 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CMAQ4-400-5188
Hersteller:
Caterado
Herst.-Nr.:
400-5188
EAN/GTIN:
4007796058174
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose edelstahl
zuckerdose
• Zuckertopf mit Deckel VISTA, Edelstahl 18/10, Durchmesser: 100 mm, Höhe: 62 mm, Inhalt: 230 g, mit gebürsteter Oberfläche, im Geschenkkarton
•
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Edelstahldeckel
... >
Gedeckter Tisch
>
Tisch-Accessoires
>
Edelstahl-Serie "Vista"
... >
Neuheiten & Angebote
>
Neuheiten
>
Rund um den gedeckten Tisch
Weitere Suchbegriffe:
esmeyer zuckerdose
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brot und Servierkorb VISTA, Edelstahl 18/10, Ø: 20 cm / 12 cm
Caterado
400-5185
ab € 11,69*
Sonstiges
Milchkännchen mit Deckel VISTA, Edelstahl 18/10, Ø: 92 mm
Caterado
400-5190
ab € 6,27*
Sonstiges
Salz- und Pfefferstreuer VISTA, Edelstahl 18/10, Ø: 45 mm
Caterado
400-5189
ab € 8,15*
Sonstiges
Serviertablett VISTA, Edelstahl 18/10, Größe: 240 x 150 x 10 mm
Caterado
400-5191
ab € 7,59*
Sonstiges
Snack und Dip Schale VISTA, Edelstahl 18/10, Ø: 120 mm / 88 mm
Caterado
400-5186
ab € 6,34*
Sonstiges
Zuckerstickhalter VISTA, Edelstahl 18/10, Ø: 45 mm, Höhe: 70 mm
Caterado
400-5192
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen