Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviertablett VISTA, Edelstahl 18/10, Größe: 240 x 150 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviertablett VISTA, Edelstahl 18/10, Größe: 240 x 150 x 10 mm
Serviertablett VISTA, Edelstahl 18/10, Größe: 240 x 150 x 10 mm
Serviertablett VISTA, Edelstahl 18/10, Größe: 240 x 150 x 10 mm
Serviertablett VISTA, Edelstahl 18/10, Größe: 240 x 150 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-400-5191
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     400-5191
EAN/GTIN:
     4007796058204
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett edelstahl

• Serviertablett VISTA, Edelstahl 18/10, Größe: 240 x 150 x 10 mm, mit gebürsteter Oberfläche, im Geschenkkarton
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
24 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.31 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett, serviertablett esmeyer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-5185
ab € 12,30*
Sonstiges
Caterado
400-5190
ab € 6,84*
Sonstiges
Caterado
400-5189
ab € 8,14*
Sonstiges
Caterado
400-5186
ab € 6,67*
Sonstiges
Caterado
400-5192
ab € 3,79*
Sonstiges
Caterado
400-5188
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.