Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Kühlgefäße
>
Kühlkaraffe
>
Artikel
Glaskaraffe FARO, mit Griff, Inhalt: 1,7 Liter Höhe: 285mm, Durchm. ca. 117mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CMAQ4-410-928
Hersteller:
Caterado
Herst.-Nr.:
410-928
EAN/GTIN:
4007796057641
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Glaskaraffe FARO, mit Griff, Inhalt: 1,7 Liter Höhe: 285mm, Durchmesser: 117 mm, Deckel aus Edelstahl 18/10 mit Silikondichtung.
Glaskaraffe mit Griff. Aus Borosilikatglas für Beständigkeit bei heißen Getränken. Deckel aus Edelstahl 18/10, mit Silikon. Inhalt: 1,7 Liter. Höhe 28,5cm.
• Zeitlos eleganter Glaskrug aus hitzebeständigem Borosilikatglas, Inhalt 1,7 Liter.
• Deckel aus Edelstahl 18/10 mit Siebausguss und Silikondichtung. Der Ausgießer erleichtert die Handhabung enrom und eignet sich auch zum Aromatisieren, da Zitronenscheiben oder Minzblätter im Deckel zurückgehalten werden.
• Maße: Höhe ca. 28,5 cm, Durchmesser ca. 11,7 cm. Hitzebeständig und kratzfest. Spülmaschingeeignet.
• Egal ob daheim mit Familie und Freunden, im Büro, im Restaurant oder Hotel, der Krug ist zweckmässig und immer einsetzbar.
• Dank der leichten Reinigungsmöglichkeiten und Spülmaschineneignung ist die Kanne der tägliche Begleiter in der Küche.
Weitere Informationen:
Material:
Glas / Edelstahl
Farbe:
durchsichtig / transparent
Breite:
12 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
0.85 kg
Form:
konisch
Verschluss:
Edelstahldeckel
Oberfläche:
glatt
Volumen:
1.70 Liter
... >
Alles für Getränke
>
Sonstiges für Getränke
>
Glaskaraffen/Krüge
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
KiTa`s und Schulen
... >
Neuheiten & Angebote
>
Sonderposten
>
weitere Sonderposten
Weitere Suchbegriffe:
Wasserkaraffe
,
Kühl-Karaffe
,
Kühlkaraffe
,
Wein-Karaffe
,
Weinkaraffe
,
glaskaraffe 1 liter
,
kühl karaffe
,
esmeyer glaskaraffe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Somat Klarspüler, für Geschirrspülmaschinen, 750ml/Flasche
Henkel
SM10
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen