Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnegießer ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sahnegießer ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,15 Liter
Sahnegießer ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,15 Liter
Sahnegießer ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,15 Liter
Sahnegießer ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,15 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-570-057
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-057
EAN/GTIN:
     8590992841856
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

• Sahnegießer ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,15 Liter.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.20 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.15 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
202
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,45*
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,59*
11 Tage
unbekannt
6
pro Satz
€ 5,20*
ab € 4,25*
€ 5,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-053
ab € 3,303*
Zubehör
CATERADO
570-045
ab € 3,078*
Zubehör
CATERADO
570-046
ab € 2,598*
Zubehör
CATERADO
570-058
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.