Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Kaffeeuntertasse
>
Artikel
Kaffeeuntertasse ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 15,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esmeyer
Lager 2813
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-570-046
Hersteller:
CATERADO
Herst.-Nr.:
570-046
EAN/GTIN:
8590992841658
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
• Kaffeeuntertasse ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 15,5 cm, passend zur Obertasse 0,18 , 0,22 und 0,3 Liter.
•
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
... >
Besteck & Geschirr
>
Hotelporzellan-Serien
>
Caterado Hotel Porzellan
... >
Neuheiten & Angebote
>
Neuheiten
>
Geschirr-/Tassenserien
... >
Besteck & Geschirr
>
Becher/Tassen aus Porzellan
>
Henkelbecher Porzellan
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
KiTa`s und Schulen
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
Soziale Einrichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Mocca-Untere
,
Mocca-Untertasse
,
Moccauntere
,
Moccauntertasse
,
Cappuccino-Untertasse
,
Kaffee-Untere
,
Kaffee-Untertasse
,
Kaffeeuntere
,
Kaffeeuntertasse
,
espresso untere
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
3 Tage
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,638*
€ 3,808*
Lager 9185
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 11,92002*
€ 16,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,808*
€ 4,532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,528*
€ 4,198
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,388*
€ 4,032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,208*
€ 3,818
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,638*
€ 3,139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 22,848* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dessertteller ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 19 cm
CATERADO
570-053
ab € 3,333*
Zubehör
Kaffeeobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,18 Liter, stapelbar
CATERADO
570-045
ab € 3,098*
Zubehör
Sahnegießer ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,15 Liter
CATERADO
570-057
ab € 3,44*
Zubehör
Zuckerdose mit Deckel ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,22 Liter
CATERADO
570-058
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen