Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20-tlg. Kaffeeservice ADRINA, Farbe: weiß, für sechs Personen, SPARSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
20-tlg. Kaffeeservice ADRINA, Farbe: weiß, für sechs Personen, SPARSET
20-tlg. Kaffeeservice ADRINA, Farbe: weiß, für sechs Personen, SPARSET
20-tlg. Kaffeeservice ADRINA, Farbe: weiß, für sechs Personen, SPARSET
20-tlg. Kaffeeservice ADRINA, Farbe: weiß, für sechs Personen, SPARSET
Artikel-Nr.:
     2813-570-069
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-069
EAN/GTIN:
     4007796052615
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service

20-tlg. Kaffeeservice ADRINA, Farbe: weiß, für sechs Personen, SPARSET
Elegantes, hochwertiges Geschirr zum unschlagbaren Preis. Extrem robust und langlebig.
Die Serie Adrina hat unser Einkaufsteam sofort überzeugt. Qualität, Funktionalität und Design - hier stimmt einfach alles. Und gleichzeitig ist diese vollwertige Hotellgeschirr-Serie so preiswert, dass man es kaum glauben kann.

Enthält je: 6 Obertassen 0,18 l, Untertassen und Dessertteller (19 cm Durchmesser), sowie je einen Sahnegießer und eine Zuckerdose mit Deckel.

• Das schlichte weiße Design passt zu jedem bereits bestehenden Tafelservice hinzu.
• Enthält je: 6 Obertassen 0,18 l, Untertassen und Dessertteller (19 cm Durchmesser), sowie je einen Sahnegießer und eine Zuckerdose mit Deckel.
• 20 teiliges Set, extrem robust und langlebig.
• aus europäischer Herstellung - spülmaschinen geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
5.86 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
69
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,30*
€ 75,19*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 77,10*
€ 96,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-055
ab € 4,753*
Zubehör
CATERADO
570-067
ab € 4,424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.