| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CMAQ4-571-012 Herst.-Nr.: 571-012 EAN/GTIN: 4007796057924 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Milchkaffee-Obertasse ISTA, 300 ml, von caterado, aus weißem Porzellan. Made in Europe. Höhe 8,3 cm. Durchm. 9,6 cm (m. Henkel 11,8).
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Porzellan | Gewicht: | 0.25 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Cafe-Latte Tasse, Latte Macchiato-Tasse, Macchiato-Tasse, Macchiatotasse, Milchkaffeebecher, Milchkaffeetasse, kaffeeobere 300ml, kaffee obere |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |