Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-Obertasse ISTA, 100 ml, von caterado, aus weißem Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Espresso-Obertasse ISTA, 100 ml, von caterado, aus weißem Porzellan
Espresso-Obertasse ISTA, 100 ml, von caterado, aus weißem Porzellan
Espresso-Obertasse ISTA, 100 ml, von caterado, aus weißem Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-571-014
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     571-014
EAN/GTIN:
     4007796057948
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

• Espresso-Obertasse ISTA, 100 ml, von caterado, aus weißem Porzellan. Made in Europe. Höhe 5,7 cm. Durchm. 6,6 cm (m. Henkel 8,8).
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,524*
€ 3,684*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 15,76*
€ 21,63*
8 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,86*
€ 33,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,684*
€ 4,384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,404*
€ 4,051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,284*
€ 3,908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,124*
€ 3,718
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,524*
€ 3,004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
571-015
ab € 1,732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.