Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MERIDIAN Kaffee-Untertasse, 14,5cm, gelb, aus Porzellan, von caterado


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MERIDIAN Kaffee-Untertasse, 14,5cm, gelb, aus Porzellan, von caterado
MERIDIAN Kaffee-Untertasse, 14,5cm, gelb, aus Porzellan, von caterado
MERIDIAN Kaffee-Untertasse, 14,5cm, gelb, aus Porzellan, von caterado
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-571-087
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     571-087
EAN/GTIN:
     4007796060429
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere

• MERIDIAN Kaffee-Untertasse, 14,5cm, gelb, aus Porzellan, von caterado. Made in Europe
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.