Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth Augenspülung Taschenformat (Eye Wash Pocket Model) 235 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cederroth Eye Wash, Pocket Model 235 ml
Cederroth Eye Wash, Pocket Model 235 ml
Artikel-Nr.:
     CME33-7221
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     7221
EAN/GTIN:
     7310807221014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Eine persönliche Flasche mit Augenspüllösung im Taschenformat, die sich bequem in der Tasche oder in einem zugehörigen Etui mitnehmen lässt. Auf diese Weise ist sie bei Unfällen schnell zur Hand. Kleine, leicht bedienbare Flasche mit ergonomischer Augenschale und reichhaltigem Spülstrahl. Schnelles, leichtes Öffnen. Öffnen mit einem einzigen einfachen Handgriff. Drehen – schon ist die Flasche offen INHALT: 235 ml sterile, gepufferte isotonische Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel. Zum einmaligen Gebrauch. Haltbarkeit: 4,5 Jahre Abmessungen: B 6,6 x H 16 x T 4,5 cm Persönliche Augendusche Sterile, gepufferte isotonische Kochsalzlösung Schnelles, leichtes Öffnen Größere Chance, die Augen zu retten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,24 Liter (ab € 41,25* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010054
ab € 4,04*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,25*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,60*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.