Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Vollgummiverteiler mobil, 230 V, 400 V, 32 A - 16 A / 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Vollgummiverteiler mobil, 230 V, 400 V, 32 A - 16 A / 32 A
Doepke Vollgummiverteiler mobil, 230 V, 400 V, 32 A - 16 A / 32 A
Doepke Vollgummiverteiler mobil, 230 V, 400 V, 32 A - 16 A / 32 A
Doepke Vollgummiverteiler mobil, 230 V, 400 V, 32 A - 16 A / 32 A
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09931302
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09931302
EAN/GTIN:
     4014712231054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Vollgummi-Verteiler
baustromverteiler 1 x cee 63 a
Vollgummiverteiler sind transportable Schalt- und Anschlusseinrichtungen für die mobile Stromversorgung. Die Doepke Protection Box ist mit einem allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter in MI-Ausführung ausgestattet. Sie bietet daher Schutz vor Puls- und Wechselfehlerströmen, Fehlerströmen mit Mischfrequenzen und glatten Gleichfehlerströmen. Die DPB kann problemlos an Anlagen angeschlossen werden, in denen die vorgeschaltete Schutzmaßnahme unbekannt oder nicht ausreichend ist (z. B. Fehlerstromtyp A). Sie ist für den Einsatz in rauen Umgebungen optimiert, da sie weitestgehend resistent gegen Stöße und Flüssigkeiten ist. Die DPB eignet sich besonders für die Absicherung von elektrischen Verbrauchern mit wechselnden Einsatzorten, z. B. für Mietgeräte und Maschinen auf Baustellen. Eigenschaften: tragbarer, kompakter Vollgummiverteiler für frequenzgesteuerte Betriebsmittel; Ausführungen in 16 A, 32 A und 16 A/32 A umschaltbar; Auslöseschwelle für glatte Gleichfehlerströme kleiner 6 mA; hoher Temperaturbereich dank Heavy-Duty-Ausführung; unzerbrechliches, alterungs-, säuren- und laugenbeständiges Gehäuse; erfüllt die Anforderungen der BG Bau; Montageart: mobiles Standgehäuse Einsatzgebiete: Die DPB können überall dort eingesetzt werden, wo ein mobiler Personenschutz und die Absicherung frequenzgesteuerter Betriebsmittel gefordert sind, z. B. auf Baustellen als Baustromverteiler für Kräne, Mischmaschinen. etc. Hinweise: Bei Vollgummiverteilern mit umschaltbaren Ausgängen ist jeweils nur einer dieser Ausgänge aktiv.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Verlustleistung:
0 W
Absicherung:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
B
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0.000000
Kontaktmaterial:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Oberflächenbehandlung Kontakte:
sonstige
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
5
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
tragbar
Kabellänge:
2 m
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
schwarz
Militärausführung:
nein
Höhe:
339 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, integrierte Schutzeinrichtung, Verteiler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.472,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,60*
€ 1.866,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,95*
€ 1.857,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,80*
€ 1.806,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,32*
€ 1.773,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,84*
€ 1.752,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Doepke
09134892HD
ab € 424,53*
Sonstiges
Doepke
09916323
ab € 86,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.