| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CNFFY-09980120 Herst.-Nr.: 09980120 EAN/GTIN: 4014712048805 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherungssteckersätze enthalten Ersatzteile für Sicherungslasttrennschalter. Die Sicherungssteckersätze dieser Baureihe eignen sich für Tytan-II-Sicherungslasttrennschalter. Ihre Box lässt sich einfach auf der Tragschiene befestigen und so als Reservebox nutzen. DSE D02 mit der Kennzeichnung MI enthalten Sicherungen mit mechanischer Anzeige. Eigenschaften: Bestückung der Tytan-D0-Leergehäuse; Reservebox; 3 Sicherungen; 3 Passeinsätze; 3 Stecker; 1 - 63 A farblich gekennzeichnet; Montageart: Aufbewahrungsbox; Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einsatzgebiete: Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Baugröße: | D01 | Bemessungsstrom: | 2 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Farbcode: | rosa | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tytan, Sicherungssteckersätze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |