Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, grün
Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, grün
Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, grün
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09980137
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980137
EAN/GTIN:
     4014712048973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tytan
Wiedereinschaltsperren
Wiedereinschaltsperren verhindern das versehentliche Einschalten von Schutzschaltern. Das Schloss eignet sich als Sperre für die Tytan-Sicherungstrenner. Die zugehörige Aufbewahrungsbox kann einfach auf einer Tragschiene befestigt werden. Eigenschaften: Ausführung Zylinderschloss enthält zwei Schlüssel; Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox zur Tragschienenmontage; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einsatzgebiete: Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen in Zusammenhang mit Tytan-D0-Hauptsicherungslasttrennern.
Weitere Informationen:
Plombierbar:
nein
Sperren gegen Ausschalten:
nein
Sperren gegen Einschalten:
ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09980136
ab € 6,18*
Ähnlich
Doepke
09980138
ab € 6,19*
Ähnlich
Doepke
09980139
ab € 6,13*
Ähnlich
Doepke
09980135
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.