Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager CNFFY
>
weitere Artikel
>
Artikel
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CNFFY-09980139
Hersteller:
Doepke
Herst.-Nr.:
09980139
EAN/GTIN:
4014712048997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tytan
Wiedereinschaltsperren
Wiedereinschaltsperren verhindern das versehentliche Einschalten von Schutzschaltern. Das Schloss eignet sich als Sperre für die Tytan-Sicherungstrenner. Die zugehörige Aufbewahrungsbox kann einfach auf einer Tragschiene befestigt werden. Eigenschaften: Ausführung Zylinderschloss enthält zwei Schlüssel; Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox zur Tragschienenmontage; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einsatzgebiete: Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen in Zusammenhang mit Tytan-D0-Hauptsicherungslasttrennern.
Weitere Informationen:
Plombierbar:
nein
Sperren gegen Ausschalten:
nein
Sperren gegen Einschalten:
ja
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager CNFFY
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, blau
Doepke
09980136
ab € 6,20*
Ähnlich
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, gelb
Doepke
09980138
ab € 6,20*
Ähnlich
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, grün
Doepke
09980137
ab € 6,14*
Ähnlich
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, sw
Doepke
09980135
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen