Lastrenn- bzw. Hauptschalter trennen elektrische Verbraucher oder Anlagenteile vollständig und allpolig von der elektrischen Versorgung. Sie schalten auch unter Last oder Überlast. Sie werden zur Abschaltung für Wartungsarbeiten und zum Anlagenschutz eingesetzt. Die Geräte der Baureihe RH sind modulare Hauptlastschalter mit Trennfunktion und zeichnen sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit der Kontakte aus. Die Ausführung ermöglicht den Einsatz einer Schaltsperre und entspricht den internationalen Bauvorschriften. Eigenschaften: modularer Aufbau; hohe Kurzschlussfestigkeit und hohes Schaltvermögen; beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Sammelschiene; Schaltstellungsanzeige; Sprungschaltfunktion beim Einschalten; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Geräte der Baureihe RH sind universell einsetzbar, zum Beispiel in der Industrie- und Gebäudetechnik oder in der Hausinstallation. Hinweise: Die Bezeichnung der Geräte der Baureihe RH beinhaltet sowohl den Bemessungsstrom (erstes Zahlenpaar), als auch die Kontaktausführung (letztes Zahlenpaar), die in der Reihenfolge Schließer, Öffner und Wechsler aufgeführt wird. Somit hat ein "RH 063-300" z. B. einen Bemessungsstrom von 63 A, drei Schließer-. aber keine Öffner- bzw. Wechslerkontakte.
| |
Ausführung als Hauptschalter: | nein |
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | nein |
Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein |
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein |
Ausführung als Wendeschalter: | nein |
Anzahl der Schalter: | 1 |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 415 V |
Bemessungsbetriebsspannung: | 240 V | 415 V |
Bemessungsdauerstrom Iu: | 40 A |
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 40 A |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 12.5 kA |
Schaltleistung bei 400 V: | 19.7 kW |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 12.5 kA |
Polzahl: | 2 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 |
Motorantrieb optional: | nein |
Motorantrieb integriert: | nein |
Spannungsauslöser optional: | nein |
Gerätebauart: | Komplettgerät im Gehäuse |
Geeignet für Bodenbefestigung: | nein |
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: | nein |
Geeignet für Frontbefestigung Zentral: | nein |
Geeignet für Verteilereinbau: | ja |
Geeignet für Zwischenbau: | nein |
Farbe des Betätigungselements: | schwarz |
Ausführung des Betätigungselements: | Kipphebel |
Verriegelbar: | ja |
Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss |
Mit vormontierter Verkabelung: | nein |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 |
Schutzart (NEMA): | 1 |
Breite: | 34 mm |
Höhe: | 79 mm |
Tiefe: | 72 mm |
Breite in Teilungseinheiten: | 2 |