Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS KSM, 25x STAHL Schruppscheibe 125 x 7,0 x 22,23mm, ALPHAline, Made in Germany, der bewährte Klassiker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-200018
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     200018
EAN/GTIN:
     4011890000120
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
rhodius schruppscheiben 125x7 stahl
schruppscheibe 125 mm
Der Klassiker für den preisbewussten Fachmann schleift leicht und mit guter Standzeit. Ideal für antriebsschwache Maschinen. • Angenehmes Schleifverhalten • Gute Zerspanung • Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 7,0 x 22,23
Produktform:
Schruppscheibe - Form 27
Stück Gewicht:
0,194 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
ALPHAline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24Q-BF32
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe stahl, schleifscheibe, (trennscheibe, stahltrennscheibe)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.