Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS KSM, 10x STAHL Schruppscheibe 180 x 7,0 x 22,23mm, ALPHAline, Made in Germany, der bewährte Klassiker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-200056
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     200056
EAN/GTIN:
     4011890000366
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe stahl 180x7x22,23
schruppscheibe stahl
Der Klassiker für den preisbewussten Fachmann schleift leicht und mit guter Standzeit. Ideal für antriebsschwache Maschinen. • Angenehmes Schleifverhalten • Gute Zerspanung • Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
180 x 7,0 x 22,23
Produktform:
Schruppscheibe - Form 27
Stück Gewicht:
0,394 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
8500 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
ALPHAline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24Q-BF32
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, schleifscheibe, (trennscheibe, stahltrennscheibe)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.