Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS RS2 PIPELINE, 25x STAHL Schruppscheibe 125 x 4,0 x 22,23mm, PROline, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     223-8157950
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     200208
EAN/GTIN:
     4011890001219
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheiben rhodius 125x4,0x22,...
schruppscheibe 125 mm
Vielseitige Schruppscheibe. Durch die hohe Zerspanungsleistung schleift die RS2 effizient und mit guter Standzeit. • Besonders gut im Bearbeiten von harten Materialien • Hohe Zerspanungsleistung • Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 4,0 x 22,23
Produktform:
Schruppscheibe - Form 27
Stück Gewicht:
0,11 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A30P8BF153
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe stahl, schleifscheibe, (trennscheibe, stahltrennscheibe)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
425
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,97*
€ 2,72*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 33,97*
€ 47,24*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 48,19*
€ 48,19*
19 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 65,70*
€ 84,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.