Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS KSMK Freihandtrennscheibe 100 x 2,0 x 16,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-200629
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     200629
EAN/GTIN:
     4011890003268
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Der Klassiker unter den Metalltrennscheiben für den preisbewussten Fachmann. Trennt leicht bei guter Standzeit. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Leicht schneidend • Komfortables Trennverhalten
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
100 x 2,0 x 16,00
Produktform:
Trennscheibe gekröpft - Form 42
Stück Gewicht:
0,046 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
15300 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
ALPHAline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24P-BF33
Weitere Suchbegriffe: rhodius trennscheibe, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 100-2, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,16*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 18,61*
€ 18,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 15,75*
€ 23,16*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 16,74*
€ 24,97*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.